2,93 €/ Unitéhors TVA
3,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,93 € | - |
10+ | 2,47 € | 15.58% |
25+ | 2,21 € | 24.35% |
50+ | 2,02 € | 30.84% |
100+ | 1,88 € | 35.71% |
250+ | 1,81 € | 38.31% |
500+ | 1,71 € | 41.56% |
1000+ | 1,66 € | 43.18% |
2500+ | 1,62 € | 44.81% |
5000+ | 1,57 € | 46.43% |
10000+ | 1,52 € | 48.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 010/014 X 020 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 14 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |