2,52 €/ Unitéhors TVA
3,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,52 € | - |
10+ | 2,14 € | 15.09% |
25+ | 1,90 € | 24.53% |
50+ | 1,74 € | 30.94% |
100+ | 1,62 € | 35.85% |
250+ | 1,55 € | 38.49% |
500+ | 1,47 € | 41.51% |
1000+ | 1,43 € | 43.40% |
2500+ | 1,41 € | 44.15% |
5000+ | 1,36 € | 46.04% |
10000+ | 1,31 € | 47.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 010/014 X 015 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 14 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |