2,80 €/ Unitéhors TVA
3,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,80 € | - |
10+ | 2,38 € | 15.25% |
25+ | 2,12 € | 24.41% |
50+ | 1,95 € | 30.51% |
100+ | 1,81 € | 35.59% |
250+ | 1,74 € | 37.97% |
500+ | 1,64 € | 41.36% |
1000+ | 1,60 € | 43.05% |
2500+ | 1,57 € | 44.07% |
5000+ | 1,52 € | 45.76% |
10000+ | 1,47 € | 47.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 010/013 X 025 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 13 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |