Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 13 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12440905
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2,50 €/ Unitéhors TVA

3,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,50 €

-

10+

2,12 €

15.21%

25+

1,88 €

24.71%

50+

1,71 €

31.56%

100+

1,62 €

35.36%

250+

1,52 €

39.16%

500+

1,45 €

41.83%

1000+

1,43 €

42.97%

2500+

1,38 €

44.87%

5000+

1,33 €

46.77%

10000+

1,31 €

47.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 010/013 X 020
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
10 mm
D
13 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit