Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 13 mm Ø ext., 13 mm WD

  • ERIKS:12440903
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,90 €

-

10+

1,62 €

15.00%

25+

1,43 €

25.00%

50+

1,31 €

31.00%

100+

1,24 €

35.00%

250+

1,17 €

38.50%

500+

1,12 €

41.00%

1000+

1,09 €

42.50%

2500+

1,05 €

45.00%

5000+

1,03 €

46.00%

10000+

1,00 €

47.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 010/013 X 013
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
13 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
10 mm
D
13 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit