Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 13 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12440902
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

1,76 €/ Unitéhors TVA

2,13 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,76 €

-

10+

1,50 €

14.59%

25+

1,33 €

24.32%

50+

1,22 €

30.81%

100+

1,14 €

35.14%

250+

1,09 €

37.84%

500+

1,03 €

41.62%

1000+

1,00 €

43.24%

2500+

0,98 €

44.32%

5000+

0,95 €

45.95%

10000+

0,93 €

47.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 010/013 X 010
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
10 mm
D
13 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit