Eriks

Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE TUP 024.020 DU

  • ERIKS:12440166
Image 1
The most important properties of DU dry bearings are:
  • Sliding surface made from a PTFE composite with a steel outer jacket
  • Good wear and friction properties across a large range of loads, speeds and temperatures
  • Maintenance-free operation
  • Also suitable for lubricated applications
Ajouter à la liste

1,81 €/ Unitéhors TVA

2,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,81 €

-

25+

1,50 €

16.84%

50+

1,36 €

24.74%

100+

1,24 €

31.58%

250+

1,14 €

36.84%

500+

1,09 €

39.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TUP 024.020 DU
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien