Eriks

Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE TUP 015.008 DU

  • ERIKS:12440080
Image 1
The most important properties of DU dry bearings are:
  • Sliding surface made from a PTFE composite with a steel outer jacket
  • Good wear and friction properties across a large range of loads, speeds and temperatures
  • Maintenance-free operation
  • Also suitable for lubricated applications
Ajouter à la liste

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,69 €

-

25+

0,57 €

17.81%

50+

0,50 €

27.40%

100+

0,48 €

31.51%

250+

0,43 €

38.36%

500+

0,41 €

41.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TUP 015.008 DU
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien