Eriks

Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE TUP 008.006 DU

  • ERIKS:12440014
Image 1
The most important properties of DU dry bearings are:
  • Sliding surface made from a PTFE composite with a steel outer jacket
  • Good wear and friction properties across a large range of loads, speeds and temperatures
  • Maintenance-free operation
  • Also suitable for lubricated applications
Ajouter à la liste

0,48 €/ Unitéhors TVA

0,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,48 €

-

25+

0,38 €

20.00%

50+

0,36 €

24.00%

100+

0,33 €

30.00%

250+

0,31 €

34.00%

500+

0,28 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TUP 008.006 DU
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien