0,41 €/ Unitéhors TVA
0,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,41 € | - |
25+ | 0,33 € | 18.60% |
50+ | 0,28 € | 30.23% |
100+ | 0,27 € | 34.88% |
250+ | 0,27 € | 34.88% |
500+ | 0,24 € | 41.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TUP 004.006 DU |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |