0,38 €/ Unitéhors TVA
0,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,38 € | - |
25+ | 0,31 € | 17.50% |
50+ | 0,28 € | 25.00% |
100+ | 0,27 € | 30.00% |
500+ | 0,24 € | 37.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TUP 003.006 DU |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Diamètre extérieur | 4.5 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |