Eriks

Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE TUP 002.005 DU

  • ERIKS:12439981
Image 1
The most important properties of DU dry bearings are:
  • Sliding surface made from a PTFE composite with a steel outer jacket
  • Good wear and friction properties across a large range of loads, speeds and temperatures
  • Maintenance-free operation
  • Also suitable for lubricated applications
Ajouter à la liste

0,36 €/ Unitéhors TVA

0,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,36 €

-

25+

0,28 €

21.05%

50+

0,27 €

26.32%

100+

0,24 €

34.21%

250+

0,22 €

39.47%

500+

0,22 €

39.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TUP 002.005 DU
Diamètre d'arbre
2 mm
Diamètre extérieur
3.5 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien