Eriks

Coussinet cylindrique Sans entretien Acier inoxydable /PTFE TUP 012.015 DU INOX

  • ERIKS:12440049
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en acier inoxydable
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

1,81 €/ Unitéhors TVA

2,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,81 €

-

25+

1,52 €

15.79%

50+

1,36 €

24.74%

100+

1,24 €

31.58%

250+

1,14 €

36.84%

500+

1,09 €

39.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TUP 012.015 DU INOX
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Acier inoxydable
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien