58,31 €/ Unitéhors TVA
70,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,31 € | - |
10+ | 51,30 € | 12.02% |
25+ | 45,49 € | 21.99% |
50+ | 40,83 € | 29.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 190.060 |
Diamètre d'arbre | 190 mm |
Diamètre extérieur | 195 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |