84,93 €/ Unitéhors TVA
102,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84,93 € | - |
10+ | 74,75 € | 11.99% |
25+ | 66,26 € | 21.98% |
50+ | 59,45 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 180.100 |
Diamètre d'arbre | 180 mm |
Diamètre extérieur | 185 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |