54,80 €/ Unitéhors TVA
66,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54,80 € | - |
10+ | 48,19 € | 12.05% |
25+ | 42,73 € | 22.02% |
50+ | 38,33 € | 30.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 175.060 |
Diamètre d'arbre | 175 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |