53,61 €/ Unitéhors TVA
64,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53,61 € | - |
10+ | 47,17 € | 12.01% |
25+ | 41,83 € | 21.97% |
50+ | 37,53 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 170.060 |
Diamètre d'arbre | 170 mm |
Diamètre extérieur | 175 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |