65,36 €/ Unitéhors TVA
79,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65,36 € | - |
10+ | 57,50 € | 12.02% |
25+ | 50,97 € | 22.02% |
50+ | 45,74 € | 30.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 130.100 |
Diamètre d'arbre | 130 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |