32,06 €/ Unitéhors TVA
38,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32,06 € | - |
10+ | 28,22 € | 12.00% |
25+ | 25,01 € | 21.99% |
50+ | 22,45 € | 29.99% |
100+ | 20,52 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 120.040 |
Diamètre d'arbre | 120 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |