62,04 €/ Unitéhors TVA
75,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62,04 € | - |
10+ | 54,58 € | 12.02% |
25+ | 48,38 € | 22.01% |
50+ | 43,42 € | 30.02% |
100+ | 39,71 € | 35.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 110.110 |
Diamètre d'arbre | 110 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 110 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |