57,52 €/ Unitéhors TVA
69,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57,52 € | - |
10+ | 50,62 € | 12.01% |
25+ | 44,87 € | 22.00% |
50+ | 40,26 € | 30.01% |
100+ | 36,81 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 110.100 |
Diamètre d'arbre | 110 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |