38,33 €/ Unitéhors TVA
46,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38,33 € | - |
10+ | 33,73 € | 12.02% |
25+ | 29,91 € | 21.98% |
50+ | 26,84 € | 29.99% |
100+ | 24,54 € | 35.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 105.060 |
Diamètre d'arbre | 105 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |