45,36 €/ Unitéhors TVA
54,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45,36 € | - |
10+ | 39,93 € | 11.98% |
25+ | 35,39 € | 21.99% |
50+ | 31,76 € | 29.99% |
100+ | 29,05 € | 35.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 100.080 |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 80 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |