35,99 €/ Unitéhors TVA
43,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35,99 € | - |
10+ | 31,66 € | 12.01% |
25+ | 28,07 € | 21.99% |
50+ | 25,20 € | 29.96% |
100+ | 23,04 € | 35.98% |
250+ | 21,59 € | 39.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 095.060 |
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |