34,80 €/ Unitéhors TVA
42,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,80 € | - |
10+ | 30,62 € | 12.01% |
25+ | 27,15 € | 21.98% |
50+ | 24,37 € | 29.98% |
100+ | 22,28 € | 35.98% |
250+ | 20,88 € | 39.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 090.060 |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |