40,66 €/ Unitéhors TVA
49,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,66 € | - |
10+ | 35,80 € | 11.96% |
25+ | 31,73 € | 21.96% |
50+ | 28,48 € | 29.95% |
100+ | 26,03 € | 35.98% |
250+ | 24,42 € | 39.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 085.080 |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 80 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |