38,43 €/ Unitéhors TVA
46,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38,43 € | - |
10+ | 33,82 € | 11.99% |
25+ | 29,97 € | 22.00% |
50+ | 26,91 € | 29.96% |
100+ | 24,59 € | 36.02% |
250+ | 23,07 € | 39.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 075.070 |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |