26,84 €/ Unitéhors TVA
32,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,84 € | - |
10+ | 23,61 € | 12.04% |
25+ | 20,93 € | 22.02% |
50+ | 18,79 € | 29.98% |
100+ | 17,18 € | 36.00% |
250+ | 16,10 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 070.050 |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |