23,70 €/ Unitéhors TVA
28,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,70 € | - |
10+ | 20,85 € | 12.02% |
25+ | 18,48 € | 22.04% |
50+ | 16,61 € | 29.94% |
100+ | 15,15 € | 36.07% |
250+ | 14,23 € | 39.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 060.050 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |