19,62 €/ Unitéhors TVA
23,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,62 € | - |
10+ | 17,27 € | 11.96% |
25+ | 15,32 € | 21.89% |
50+ | 13,73 € | 30.02% |
100+ | 12,57 € | 35.93% |
250+ | 11,78 € | 39.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 060.040 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |