17,60 €/ Unitéhors TVA
21,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,60 € | - |
10+ | 15,49 € | 12.03% |
25+ | 13,73 € | 22.02% |
50+ | 12,30 € | 30.11% |
100+ | 11,26 € | 36.05% |
250+ | 10,57 € | 39.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 060.035 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |