15,56 €/ Unitéhors TVA
18,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,56 € | - |
10+ | 13,68 € | 12.09% |
25+ | 12,11 € | 22.16% |
50+ | 10,91 € | 29.91% |
100+ | 9,96 € | 36.02% |
250+ | 9,34 € | 39.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 060.030 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |