7,08 €/ Unitéhors TVA
8,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,08 € | - |
10+ | 6,25 € | 11.68% |
25+ | 5,51 € | 22.15% |
50+ | 4,97 € | 29.80% |
100+ | 4,54 € | 35.84% |
250+ | 4,26 € | 39.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 055.010 |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |