24,02 €/ Unitéhors TVA
29,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,02 € | - |
10+ | 21,14 € | 11.99% |
25+ | 18,72 € | 22.07% |
50+ | 16,82 € | 29.98% |
100+ | 15,37 € | 36.00% |
250+ | 14,39 € | 40.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 050.060 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |