17,10 €/ Unitéhors TVA
20,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,10 € | - |
10+ | 15,06 € | 11.94% |
25+ | 13,35 € | 21.94% |
50+ | 12,00 € | 29.83% |
100+ | 10,95 € | 35.94% |
250+ | 10,29 € | 39.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 050.040 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |