17,43 €/ Unitéhors TVA
21,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,43 € | - |
10+ | 15,32 € | 12.10% |
25+ | 13,61 € | 21.91% |
50+ | 12,21 € | 29.97% |
100+ | 11,16 € | 35.97% |
250+ | 8,77 € | 49.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 045.045 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |