16,82 €/ Unitéhors TVA
20,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,82 € | - |
10+ | 14,82 € | 11.86% |
25+ | 13,14 € | 21.86% |
50+ | 11,78 € | 29.94% |
100+ | 10,78 € | 35.88% |
250+ | 10,10 € | 39.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 040.060 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |