14,30 €/ Unitéhors TVA
17,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,30 € | - |
10+ | 12,59 € | 11.96% |
25+ | 11,16 € | 21.93% |
50+ | 10,00 € | 30.03% |
100+ | 9,17 € | 35.88% |
250+ | 8,58 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 040.050 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |