11,78 €/ Unitéhors TVA
14,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,78 € | - |
10+ | 10,36 € | 12.10% |
25+ | 9,17 € | 22.18% |
50+ | 8,25 € | 30.00% |
100+ | 7,53 € | 36.05% |
250+ | 7,08 € | 39.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 040.040 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |