8,39 €/ Unitéhors TVA
10,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,39 € | - |
10+ | 7,39 € | 11.89% |
25+ | 6,54 € | 22.08% |
50+ | 5,87 € | 30.01% |
100+ | 5,37 € | 36.01% |
250+ | 5,04 € | 39.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 035.030 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |