5,02 €/ Unitéhors TVA
6,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,02 € | - |
10+ | 4,42 € | 11.93% |
25+ | 3,92 € | 21.78% |
50+ | 3,52 € | 29.92% |
100+ | 3,21 € | 35.98% |
250+ | 3,02 € | 39.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 035.015 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |