4,59 €/ Unitéhors TVA
5,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,59 € | - |
10+ | 4,04 € | 12.01% |
25+ | 3,59 € | 21.74% |
50+ | 3,21 € | 30.02% |
100+ | 2,95 € | 35.82% |
250+ | 2,76 € | 39.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 030.015 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |