7,17 €/ Unitéhors TVA
8,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,17 € | - |
10+ | 6,32 € | 11.92% |
25+ | 5,61 € | 21.85% |
50+ | 5,02 € | 30.07% |
100+ | 4,59 € | 36.03% |
250+ | 4,30 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 028.030 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |