5,68 €/ Unitéhors TVA
6,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,68 € | - |
10+ | 5,02 € | 11.71% |
25+ | 4,45 € | 21.74% |
50+ | 3,97 € | 30.10% |
100+ | 3,64 € | 35.95% |
250+ | 3,42 € | 39.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 025.025 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |