7,41 €/ Unitéhors TVA
8,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,41 € | - |
10+ | 6,51 € | 12.18% |
25+ | 5,80 € | 21.79% |
50+ | 5,18 € | 30.13% |
100+ | 4,75 € | 35.90% |
250+ | 4,45 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 022.040 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |