5,97 €/ Unitéhors TVA
7,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,97 € | - |
10+ | 5,25 € | 11.94% |
25+ | 4,66 € | 21.97% |
50+ | 4,18 € | 29.94% |
100+ | 3,83 € | 35.83% |
250+ | 3,59 € | 39.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 022.030 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |