4,54 €/ Unitéhors TVA
5,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,54 € | - |
10+ | 3,99 € | 12.13% |
25+ | 3,54 € | 21.97% |
50+ | 3,18 € | 29.92% |
100+ | 2,93 € | 35.56% |
250+ | 2,74 € | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 022.020 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |