2,80 €/ Unitéhors TVA
3,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,80 € | - |
10+ | 2,47 € | 11.86% |
25+ | 2,19 € | 22.03% |
50+ | 1,98 € | 29.49% |
100+ | 1,81 € | 35.59% |
250+ | 1,69 € | 39.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 018.010 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |