4,26 €/ Unitéhors TVA
5,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,26 € | - |
10+ | 3,75 € | 11.83% |
25+ | 3,31 € | 22.32% |
50+ | 2,97 € | 30.13% |
100+ | 2,74 € | 35.71% |
250+ | 2,55 € | 40.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 016.025 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |