3,61 €/ Unitéhors TVA
4,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,61 € | - |
10+ | 3,18 € | 11.84% |
25+ | 2,83 € | 21.58% |
50+ | 2,52 € | 30.26% |
100+ | 2,31 € | 36.05% |
250+ | 2,17 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 015.020 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |